Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, sand/schwarz, Gr.48 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, sand/schwarz, Gr.48 Norit
Planam Hybridjacke, sand/schwarz, Gr.48 Norit
Planam Hybridjacke, sand/schwarz, Gr.48 Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1217826
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6503048
EAN/GTIN:
     4030913968506
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
sand-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6503048/48
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, softshell-jacke schwarz, soft shell jacke, softshell-jacke 48, 1845682948, 45682948, Arbeitsjacke, Bundjacke, Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 32,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 34,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 34,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,76*
€ 35,10*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,10*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
6503024
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
6503025
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
6503026
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
6503027
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
6503028
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
6503029
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
6503042
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
6503044
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
6503046
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
6503050
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
6503052
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
6503054
ab € 24,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.