Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.58 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.58 Norit
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.58 Norit
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.58 Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1217923
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500058
EAN/GTIN:
     4030913967790
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
schwarz-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6500058/58
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, softshell-jacke schwarz, soft shell jacke, softshell-jacke planam, 1845680858, 45680858, Arbeitsjacke, Bundjacke, Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,15*
€ 35,91*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,20*
€ 36,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,24*
€ 37,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,63*
€ 37,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,84*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
6500029
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
6500044
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
6500048
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
6500050
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 26,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.