| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1218332 Herst.-Nr.: 351064 EAN/GTIN: 4030913351643 |
| |
|
| | |
| Dank wind- und wasserabweisender Materialstruktur wird Ihnen das Arbeiten in der kalten Jahreszeit weniger hart vorkommen. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | XXXL | Konfektionsgröße (USA): | XXXL | Geschlecht: | Herren | Produkt-Typbezeichnung: | Fleecepullover | Artikelbezeichnung: | Relax Fleecetroyer | Farbe: | camel/marine | Material der Textilie: | <![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester<br />Fleece, ca. 360 g/m<sup>2</sup></p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p>]]> | Farbzusammensetzung: | mehrfarbig | PSA_Kategorie: | PSA Kategorie I | Anwendungsbereiche: | Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit | Produktlinien: | Outdoor | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produkteigenschaften: | stretch | Produktmerkmal 1: | wind- und wasserabweisend | Produktmerkmal 2: | Hightech-Fleece | Produktmerkmal 3: | Zip-Kragen | Produktmerkmal 4: | 2 Seitentaschen | Produktmerkmal 5: | Ärmelbündchen | Pflegehinweise: | Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkung. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle. | Bruttogewicht: | 1,10 kg | Körpergröße: | 192 cm | Brustumfang: | 128 cm | Bundumfang: | 126 cm | Schrittlänge: | 85 cm | vordere Ärmellänge: | 49.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,19* | € 29,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,20* | € 30,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,39* | € 31,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,51* | € 31,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,07* | € 32,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|