Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche Shirt kurzarm 190 g/qm 2241, grau, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche 2241068 Gr.4XL Shirt kurzarm 190 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2241068 Gr.4XL Shirt kurzarm 190 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2241068 Gr.4XL Shirt kurzarm 190 g/m² grau
Artikel-Nr.:
     4012-1218559
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2241068
EAN/GTIN:
     4030913072845
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Ob kalte oder warme Temperaturen, das kurzärmelige Shirt bietet immer die passende Grundlage. Der Rundhalsausschnitt sorgt für eine angenehme Passform.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
4XL
Konfektionsgröße (USA):
4XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Unterhemd
Artikelbezeichnung:
Shirt Kurzarm 190 g/m²
Farbe:
grau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>55 % Baumwolle<br />38 % Polyester (Cool Dry)<br />7 % Elastan (Spandex)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Kühl-/ Gefrierhaus, Freizeit
Produktlinien:
Funktionsunterwäsche
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, stretch
Produktmerkmal 1:
bequem am Körper
Produktmerkmal 2:
Rundhalsausschnitt
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,24 kg
Körpergröße:
196 cm
Brustumfang:
136 cm
Bundumfang:
138 cm
Schrittlänge:
87 cm
vordere Ärmellänge:
50.5 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 14,47*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,05*
€ 14,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,44*
€ 14,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 14,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2241048
ab € 9,14*
Ähnlich
Planam
2241052
ab € 9,12*
Ähnlich
Planam
2241044
ab € 9,08*
Ähnlich
Planam
2241056
ab € 9,08*
Ähnlich
Planam
2241060
ab € 9,13*
Ähnlich
Planam
2241064
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.