Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 Bundhose 0822, mittelgrün, Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0822025 Gr.25 Bundhose mittelgrün
Planam MG 260 0822025 Gr.25 Bundhose mittelgrün
Planam MG 260 0822025 Gr.25 Bundhose mittelgrün
Artikel-Nr.:
     4012-1218616
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     822025
EAN/GTIN:
     4030913822259
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die perfekte Arbeitshose ist bequem und strapazierfähig – beides vereint PLANAM dank der Gewebemischung aus Polyester und Baumwolle in der MG 260 Bundhose.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
25
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose
Farbe:
mittelgrün
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br>Diagonal-Köper (ca. 260 g/m²)<br>einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
MG 260
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
Hosenschlitz mit Reißverschluss
Produktmerkmal 3:
1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte
Produktmerkmal 4:
1 doppelte Maßstabtasche
Produktmerkmal 5:
Bund mit Hakenverschluss
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,57 kg
Körpergröße:
171 cm
Brustumfang:
100 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
76 cm
vordere Ärmellänge:
45 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,30*
€ 20,14*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,98*
€ 20,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 20,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0822026
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0822027
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0822028
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0822029
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0822042
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0822044
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0822046
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0822048
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0822050
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0822052
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0822054
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0822056
ab € 15,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.