Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Food Herren Jacke 5310, reinweiß, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Food 5310048 Gr.48 Herren Jacke reinweiß
Planam Food 5310048 Gr.48 Herren Jacke reinweiß
Planam Food 5310048 Gr.48 Herren Jacke reinweiß
Artikel-Nr.:
     4012-1219055
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5310048
EAN/GTIN:
     4030913075792
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Dafür sorgt zum einen die 4146, zum anderen die Verstellmöglichkeit an den Ärmeln.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
48
Konfektionsgröße (USA):
M
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsjacken
Artikelbezeichnung:
Herren Jacke
Farbe:
reinweiß
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca. 280g/m²) <br />industriewäschegeeignet, innen angeraut</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Fertigung/Lager/Logistik, Food, Gesundheit / Hygiene
Produktlinien:
Food
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
verdeckte Druckknopfleiste
Produktmerkmal 2:
1 Innentasche rechts
Produktmerkmal 3:
1 Innentasche und Handytasche links
Produktmerkmal 4:
mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Pflegehinweise:
Wäsche beispielsweise aus Baumwolle oder Leinen, weiß, kochecht, gefärbt oder bedruckt. Trommel ganz füllen. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das leere Dreieck ist das Symbol für die Chlor- oder Sauerstoffbleiche., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkung. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Bruttogewicht:
0,53 kg
Körpergröße:
174 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
84 cm
Schrittlänge:
78 cm
vordere Ärmellänge:
45 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,31*
€ 24,58*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,88*
€ 24,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 25,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 25,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,02*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
5310044
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
5310046
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
5310050
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
5310052
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
5310054
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
5310056
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
5310058
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
5310060
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
5310062
ab € 19,33*
Ähnlich
Planam
5310064
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
5310090
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
5310094
ab € 17,56*
Ähnlich
Planam
5310098
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
5310102
ab € 17,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.