Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep Bundhose 1213, rot/marine, Gr. 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1213027 Gr.27 Bundhose rot/marine
Planam Tristep 1213027 Gr.27 Bundhose rot/marine
Planam Tristep 1213027 Gr.27 Bundhose rot/marine
Artikel-Nr.:
     4012-1220251
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1213027
EAN/GTIN:
     4030913007496
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die qualitativ hochwertige Bundhose bietet durch acht Taschen und Hammerschlaufe reichlich Platz für unterschiedliche Werkzeuge. Kniepolster sind ebenfalls integrierbar.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
27
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose
Farbe:
rot/marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca.320 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330<br />hoch veredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Holzgewerbe
Produktlinien:
Tristep
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Hammerschlaufe
Produktmerkmal 2:
Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
Produktmerkmal 3:
doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
Produktmerkmal 4:
Hosenschlitz mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
Produktmerkmal 6:
eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 7:
2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 8:
aufgesetzte Knietaschen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1 kg
Körpergröße:
176 cm
Brustumfang:
108 cm
Bundumfang:
100 cm
Schrittlänge:
78 cm
vordere Ärmellänge:
46.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,93*
€ 25,70*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,62*
€ 25,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 26,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,76*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1213024
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
1213025
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1213026
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1213028
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
1213029
ab € 17,99*
Ähnlich
Planam
1213042
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1213044
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1213046
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
1213048
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1213050
ab € 18,03*
Ähnlich
Planam
1213052
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1213054
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1213056
ab € 19,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.