Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-122036 Herst.-Nr.: 74 02 200 EAN/GTIN: 4003773040309 |
| |
|
| | |
| Kraft-Seitenschneider KNIPEX, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm | Schneid-Ø mittel: | 4,2 mm | Schneid-Ø hart: | 3 mm | Schneid-Ø Piano: | 2,5 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 74 02 200 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, kraft seitenschneider, 53220200, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028267, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,76* | € 21,50* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,88* | € 21,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,33* | € 22,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,96* | € 22,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,67* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|