Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep Bundjacke 1201, kornblau/marine, Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1201029 Gr.29 Bundjacke kornblau/marine
Planam Tristep 1201029 Gr.29 Bundjacke kornblau/marine
Planam Tristep 1201029 Gr.29 Bundjacke kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     4012-1220365
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1201029
EAN/GTIN:
     4030913006215
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die bequeme Bundjacke hält Strapazen stand, ist einlauffest nach DIN EN ISO 6330 und überzeugt durch eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
29
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
Bundjacke
Farbe:
kornblumenblau/marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca.320 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330<br />hoch veredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Holzgewerbe
Produktlinien:
Tristep
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
Produktmerkmal 2:
Ärmelbündchen mit Druckknopf
Produktmerkmal 3:
Vierfach-Luftösen unter den Achseln
Produktmerkmal 4:
2 Golffalten am Rückenteil
Produktmerkmal 5:
Aufhänger im Kragen
Produktmerkmal 6:
Bundabschluss mit Klett verstellbar
Produktmerkmal 7:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 8:
linke Brusttasche mit Patte
Produktmerkmal 9:
rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
Produktmerkmal 10:
doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
Produktmerkmal 11:
1 Innentasche
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
116 cm
Bundumfang:
110 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 32,24*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,16*
€ 33,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 33,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 33,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,74*
€ 35,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
1201024
ab € 23,43*
Ähnlich
Planam
1201025
ab € 23,34*
Ähnlich
Planam
1201026
ab € 23,43*
Ähnlich
Planam
1201027
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
1201028
ab € 23,49*
Ähnlich
Planam
1201042
ab € 23,31*
Ähnlich
Planam
1201044
ab € 23,47*
Ähnlich
Planam
1201046
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
1201048
ab € 23,44*
Ähnlich
Planam
1201050
ab € 23,35*
Ähnlich
Planam
1201052
ab € 23,29*
Ähnlich
Planam
1201054
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
1201056
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
1201058
ab € 25,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.