Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayrische Sandschaufel Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayrische Sandschaufel Größe 5
Bayrische Sandschaufel Größe 5
Artikel-Nr.:
     4012-123769
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     1190500
EAN/GTIN:
     4005827010887
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel
Bayrische Sandschaufel

Ausführung
Geschmiedet, mit Federdülle, Rippe hinten.
Stiel: optional erhältlich.

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Federdülle
Größe:
5
Blattbreite:
300 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
1190500
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,01*
€ 15,54*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 15,59*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,51*
7 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 11,57*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.