| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125625 Herst.-Nr.: FO58701 EAN/GTIN: 8711755587013 |
| |
|
| | |
| Tiefmuldenkarre Nr. 116 B-90 Hohlgummirad • Mit verzinkter Tiefmulde, 1,1-mm-Blech, doppelte Umbördelung • Verstärkter Rahmen mit Querverstrebung • Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel • Muldenbreite: 59 cm • Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luftrad | Fassungsvermögen: | 90 l | Max. Tragkraft: | 150 kg | Marke: | ALTRAD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschiebekarre, Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre, Altrad, Betonkarre, Karre, Lescha, Profi-Betonkarre |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 134,28* | € 162,72* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 135,69* | € 164,94* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 139,30* | € 168,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,16* | € 168,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,38* | € 176,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|