| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125652 Herst.-Nr.: 11619 EAN/GTIN: 4027972116191 |
| |
|
| | |
| Profi-Tiefmuldenkarre Eurocar • Muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenem Kippbügel • Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung • Verzinkte, schmale Tiefmulde 100 Liter, Blechstärke 1,00 mm, mit profiliertem Wulst-Rand • Vordere Muldenabstützung • Handfreundliche Holzgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager • Tragfähigkeitsgrenze 250 kg • TÜV-GS geprüft Weitere Informationen: | | Ausführung: | Profi-Tiefmuldenkarre Eurocar 100 mit Luftrad | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | CAPITO | Herstellername: | Carl Capito GmbH | Herstellerartikelnummer: | 11619 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 152,02* | € 184,80* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 154,86* | € 187,25* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,97* | € 188,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,12* | € 189,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 152,61* | € 191,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|