Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITO Schubkarre ALLCAR 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPITO Schubkarre ALLCAR 85
CAPITO Schubkarre ALLCAR 85
CAPITO Schubkarre ALLCAR 85
Artikel-Nr.:
     4012-125668
Hersteller:
     Capito
Herst.-Nr.:
     11050
EAN/GTIN:
     4027972110502
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Tiefmuldenkarre ALLCAR

• Muldentragender, verzinkter Stahlrohrrahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel
• Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
• Gegeneinander angeschweißte Füße
• Mit profiliertem Wulstrand, Blechstärke 0,9 mm
• Vordere Muldenabstützung
• Kunststoffgriffe
• Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager
• Demontiert geliefert

Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
85 l
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, carl capito schubkarren, baukarre, Capito, Transport
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
26
€ 35,99*
ab € 112,92*
€ 139,95*
€ 75,00*
ab € 114,77*
€ 141,84*
Lager 4012
18
€ 4,90*
ab € 120,42*
€ 148,84*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 121,61*
€ 149,79*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 150,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.