Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Wasserfest HolzleimSuper 3 10kg (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Wasserfest HolzleimSuper 3 10kg (F)
Ponal Wasserfest HolzleimSuper 3 10kg (F)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-125985
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000840644
EAN/GTIN:
     4015000840644
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Ponal Wasserfest

• Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen
• Auch für Fertigparkett geeignet
• Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3
• Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
• Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min.
• Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt)
• Verbrauch ca. 150 g/m²
• Pressdruck mindestens 20 N/cm²


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim, holzleim, 4015000840644, Ponal-Holzleim
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
38
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 82,61*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 66,80*
€ 83,0322*
16 Tage
26
€ 35,99*
ab € 75,55*
€ 90,88*
€ 75,00*
ab € 78,54*
€ 93,46*
Lager 4012
38
€ 5,90*
ab € 87,69*
€ 104,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 8,769* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.