Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung
LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-126028
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4100630296869
EAN/GTIN:
     4100630296869
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Loctite Strukturkleber
Loctite 2701 Schraubensicherung hochfest

• Zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen
• Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen
• Eignet sich besonders für passive Werkstoffe und für Anwendungen, wo maximale Beständigkeit gegen heißes Öl gefordert ist
• Max. Gewindegröße: bis M20
• Losbrechmoment, Schrauben M10: 38 Nm
• Handfestigkeit auf Stahl: 10 Minuten
• Handfestigkeit auf Messing: 4 Minuten
• Handfestigkeit auf Edelstahl: 25 Minuten
• Einsatztemperaturbereich: –55 °C bis +150 °C


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
151
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 5,98*
2 Tage
142
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,44*
Lager 4012
312
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 6,46*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 5,14*
€ 6,53*
6 Tage
265
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,36*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 40,51*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,32*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.