Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinpflegeöl synthetisch Spray OKS 701 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinpflegeöl synthetisch Spray OKS 701 400 ml
Feinpflegeöl synthetisch Spray OKS 701 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-126256
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127601141
EAN/GTIN:
     4038127601141
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Feinpflegeöl
oks feinpflegeöl 400ml
oks feinpflegeöl
OKS 701 Feinpflegeöl Spray, synthetisch

• Zur Schmierung und Pflege von feinmechanischen Maschinenelementen
• Gutes Kriechverhalten
• Sehr gutes Benetzungsvermögen
• Kunststoffverträglich
• Zur Anwendung bei Messinstrumenten, Schlössern, in der Feinwerktechnik und Optik
• Einsatztemperatur: –50 °C bi s+100 °C
• Viskosität (40 °C): 17,5 m/²


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4038127601141, OKS-Feinpflegeöl
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
253
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 18,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 18,70*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 14,96*
€ 18,92*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 19,50*
Lager 4012
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 24,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 289,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.