Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunox Turbo Spray 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brunox Turbo Spray 300ml
Brunox Turbo Spray 300ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-126279
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     7610567953003
EAN/GTIN:
     7610567953003
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
Turbo-Spray®

• Schmiermittel
• Korrosionsschutzmittel
• Feuchtigkeitsverdränger
• Wartungsmittel
• Kriechöl / Rostlöser
• Kontaktspray
• ormt einen 1 - 2 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden Korrosionsschutz- und Schmierfilm, der die Feuchtigkeit verdrängt und der Kriechströme behebt
• Löst festsitzende Verbindungen
• Entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung
• Säubert oxidierte Kontakte
• Löst Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack, Gummi anzugreifen
• Eignet sich auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer und Messing
• Pflegeprodukt und -Schneideöl, ist nicht abrasiv
• Geringe Viskosität
• Garantiert kein Verharzen
• Langandauernde Wirksamkeit
• Hohe Ergiebigkeit 100 – 120 m2/L
• Sehr breites Anwendungsspektrum
• Perfekte Schmierwirkung bis – 50 °C
• Enthält kein Silikon, PTFE oder Graphit
• Hat eine äussert angenehme Duftnote
• Auch unter dauernder Belastung hochwirksam
• 97% Wirkstoff, dank nur 3% CO2 als Treibmittel
• Besitzt ausgezeichnete Kriecheigenschaften, sehr hohe Kapillarkraft


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsspray brunox, kriechöl, kriechöl spray, 7610567953003, Korrosionsschutz, Schmiermittel, Turbo-Spray
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,70*
€ 6,85*
24
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 9,38*
Lager 4012
72
24
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,44*
13 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,77*
2 Tage
72
24
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.