Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunox Epoxy 1L Streich-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunox Epoxy 1L Streich-Qualität
Brunox Epoxy 1L Streich-Qualität
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-126304
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     7610567930042
EAN/GTIN:
     7610567930042
Suchbegriffe:
Rostumwandler
brunox epoxy rostumwandler 1000 ml
rostumwandler brunox
rostumwandler
Epoxy

• Patentierter Roststopp und Grundierer mit Epoxyharzen
• Kein Abwaschen
• Unbeschränkt lagerbar im Streichgebinde
• Sehr guter Verlauf, hinterlässt keine Pinselspuren
• Enthält keine Schwermetalle und keine mineralischen Säuren
• Weitgehend verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen
• Kann auch mit Airless- oder mit Druckluftpistolen jeder Art unverdünnt appliziert werden
• Dringt ca. 7-10 Mal tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler Emulsionen

Rostsanierung in 3 Schritten:
1. Losen Rost abschleifen/abbürsten. Roststaub/Rostpartikel mit einem wasserfeuchten Tuch/Kompressor wegwischen/wegblasen, KEINEN SILIKONENTFERNER, BREMSENREINIGER oder VERDÜNNER für diesen und weitere Schritte verwenden.
2. 3-4 Mal Spray applizieren. Auf vollständige Trocknung prüfen (FINGERNAGELHART) - kein Abwaschen nötig
3. Epoxy Schicht trockenschleifen, nur den Glanz entfernen. Spachtelmassen, 1-K-Füller oder direkt die Endlackierung applizieren.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 7610567930042, Rostschutz, Roststopp
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
6
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 36,62*
4 Tage
53
6
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 36,73*
2 Tage
78
6
Frei Haus
ab € 29,61*
€ 36,77*
2 Tage
51
6
€ 5,59*
ab € 31,32*
€ 38,60*
Lager 4012
12
6
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 270,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brunox
BRO,15EP
ab € 10,28*
Ähnlich
Brunox
BRO,40EP
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.