| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-126661 Herst.-Nr.: 544332 EAN/GTIN: 4012789243956 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Baden K58/15/15S/138L HOPPE-Kunststoff-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe fest/drehbar gelagert mit HOPPE-Vollvierkantstift-Verbindung, Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken; verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben. Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 544332 | Ausführung: | Wechselgarnitur 8 mm, PZ, F9016 weiß | für Türstärke: | 40–44 mm | Herstellerartikelnummer: | 544332 | Herstellername: | HOPPE AG | Markenname: | HOPPE | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, 4012789243956, Abschlusstür, Beschlag, Garnitur, Kunststoffgarnitur, KunststoffWechselgarnitur, Tür |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,39* | € 26,75* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,51* | € 26,78* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,87* | € 27,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,26* | € 27,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,72* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|