Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ha-Langschilder Nr.230H PZ F2 92mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ha-Langschilder Nr.230H PZ F2 92mm
Ha-Langschilder Nr.230H PZ F2 92mm
Artikel-Nr.:
     4012-126723
Hersteller:
     Kampmann
Herst.-Nr.:
     4330816001196
EAN/GTIN:
     4330816001196
Haustür-Langschilder Nr. 230H

92 mm, Aluminium neusilberfarbig F2.


Abb. silberfarbig F1
Weitere Informationen:
Ausführung:
PZ
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
Aluminium
Material:
neusilberfarbig F2
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 14,01*
Lager 4012
5
5
pro Paar
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 14,52*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 4,79*
ab € 11,55*
€ 15,19*
6 Tage
5
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 15,57*
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 15,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.