Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm
Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm
Artikel-Nr.:
     4012-126952
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3445535
EAN/GTIN:
     4015501100230
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss kfv
rohrrahmenschloss
Einsteckschloss 59-PZW für Rohrrahmentüren

Mit Sicherheitsriegel; durch zwei Stahlstifte gegen Aufsägen geschützt. Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss, 2-tourig, rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Riegelausschluss 25 mm, verzinkter Kasten, Entfernung: 92 mm, Stulp: 24 x 245 mm, kantig, PZ mit Wechsel.

Weitere Informationen:
Dorn:
35 mm
VK-Nuss:
8 mm
Oberfläche Stulp:
hell verzinkt
Ausführung:
Standard
Lief.-Art.-Nr.:
3490765
Herstellerartikelnummer:
3445535
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4015501100230, Rohrrahmen, Schloss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,71*
€ 41,89*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 31,59*
€ 41,92*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 31,75*
€ 41,93*
€ 4,90*
ab € 30,64*
€ 42,16*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 33,51*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.