| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-126959 Herst.-Nr.: 100420 EAN/GTIN: 4002730114954 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmenschloss 1004 PZW Einsteckschloss, Entfernung 92 mm, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel (PZW), 1-tourig, Riegelausschluss: 11 mm, Falle auch nach Einbau umlegbar auf rechts oder links, Lochung für Schutzbeschlag, Falle aus Zinkdruckguss bündig, 8-mm-Vierkant-Nuss aus Edelstahlguss, Stulp verzinkt, 24 x 245 mm, kantig. Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 20 mm | Verpackung: | Standard | Herstellerartikelnummer: | 100420 | Herstellername: | Bever & Klophaus GmbH | Markenname: | Bever | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4002730114954, Rohrrahmen, Schloss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,72* | € 37,03* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,62* | € 37,06* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,83* | € 37,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,16* | € 38,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,11* | € 38,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|