Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. Q1 100 mm ls


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. Q1 100 mm ls
Aufsatzbänder verz. Q1 100 mm ls
Artikel-Nr.:
     4012-127227
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     71951020
EAN/GTIN:
     4015471015718
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
100 mm, links
Stift-Ø:
8 mm
Lappendicke:
2,75 mm
Lappenlänge:
33 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
71951020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, 4015471015718, Band
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 51,36*
€ 66,07*
Lager 4012
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 51,43*
€ 66,73*
2 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 67,60*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 54,76*
€ 70,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,73*
€ 79,4087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,50*
€ 77,945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,65*
€ 73,3635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,53*
€ 70,8407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,43*
€ 61,2017
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.