Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm ls


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm ls
Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm ls
Artikel-Nr.:
     4012-127229
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     72001020
EAN/GTIN:
     4015471015732
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
120 mm, links
Stift-Ø:
9 mm
Lappendicke:
2,75 mm
Lappenlänge:
37 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
72001020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, 4015471015732, Band
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,80*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 84,33*
Lager 4012
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 85,95*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 71,31*
€ 90,86*
14 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,47*
€ 90,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,95*
€ 102,2805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,64*
€ 95,9616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,33*
€ 92,0227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.