Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-127415 Herst.-Nr.: T02936 EAN/GTIN: 9006071000209 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Pisa Ein funktioneller Briefkasten aus verzinktem Stahlblech, kunststoff-pulverbeschichtet, schräges regenabweisendes Dach. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, Sichtfenster mit Namensschildhalterung. Umweltfreundliche Verpackung. Außenmaß: 360 x 230 x 90 mm Einwurf: 205 x 30 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessung H x B x T: | 360 x 230 x 90 mm | Herstellerartikelnummer: | T02936 | Herstellername: | Rottner Security GmbH | Markenname: | Rottner Security | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9006071000209, Kasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 34,81* | € 45,96* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,34* | € 45,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,87* | € 46,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,59* | € 47,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,63* | € 48,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|