Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Köln weiss 871 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Köln weiss 871 W
Briefkasten Köln weiss 871 W
Artikel-Nr.:
     4012-127441
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     871W
EAN/GTIN:
     4003482137604
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Briefkasten Köln

• Einwurf-Format: DIN B5
• Außenmaß: H 315 x B 215 x T 75 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessung H x B x T:
315 x 215 x 75 mm
Herstellerartikelnummer:
871W
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Markenname:
Burg-Wächter
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,81*
€ 39,65*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 42,44*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 35,24*
€ 46,66*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 37,68*
€ 49,24*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 49,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.