Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Abschlußelement m. ZapfenTOPSTOP 20-RE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MORAVIA Abschlußelement m. ZapfenTOPSTOP 20-RE, gelb
MORAVIA Abschlußelement m. ZapfenTOPSTOP 20-RE, gelb
MORAVIA Abschlußelement m. ZapfenTOPSTOP 20-RE, gelb
MORAVIA Abschlußelement m. ZapfenTOPSTOP 20-RE, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-127519
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     4332163280316
EAN/GTIN:
     4332163280316
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle Modell TOPSTOP-RE

• Material: aus wiederaufbereitetem Kunststoff
• Auffällige Kontrastfarben
• Erzwingt angemessene Fahrweise
• Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
• Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente
• 3 Systeme für vorübergehende oder ständige Verkehrsregelung
• Befestigung erfolgt mit Dübeln
• Einfaches Montieren
• Niedrige Investitionskosten

Hinweis: Straßenanker 12/100 mm (pro Element sind 4 Stück erforderlich, pro Abschlusselement sind 2 Stück erforderlich).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Abschlusselement mit Zapfen
Richtgeschwindigkeit:
ca. 20 km/h
Maße L x B x H:
400 x 200 x 50 mm
Farbe:
gelb
Bauhöhe:
50 mm
mit Katzenaugen:
ja
Gewicht ca.:
3,5 kg
Marke:
MORAVIA
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Abschlusselement, Abschlußelement, Abschlusselemente, Abschlußelemente, Bodenschwelle, Fahrbahnschwellen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 29,41*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 30,20*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 31,34*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 31,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,17*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.