Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeingestell 120L stb.mit Stahldeckel vzkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeingestell 120L stb.mit Stahldeckel vzkt.
Dreibeingestell 120L stb.mit Stahldeckel vzkt.
Artikel-Nr.:
     4012-127761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136801603
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
;Müllsackständer, stationär

• Verzinkter Müllsackständer mit Klemmring (feuerverzinkt) und Stahldeckel
• Stapelbar
• Passend für 120-Liter-Säcke

Weitere Informationen:
Breite:
545 mm
Tiefe:
545 mm
Höhe:
920 mm
Ø:
430 mm
Einwurföffnung Ø:
380 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 139,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 143,21*
21 Tage
6
€ 35,99*
ab € 133,54*
€ 172,87*
€ 75,00*
ab € 137,08*
€ 178,66*
Lager 4012
16
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 179,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
202327
ab € 0,13268*
Zubehör
k.A.
202317
ab € 0,08848*
Zubehör
k.A.
400174
ab € 0,14054*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 0,64986*
Zubehör
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 0,25061*
Zubehör
Metallwerke Renner
8016-01
ab € 32,65*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 0,30049*
Zubehör
KW Divers
04700662
ab € 0,10241*
Zubehör
k.A.
ab € 0,17218*
Zubehör
k.A.
ab € 0,2056*
Zubehör
k.A.
ab € 0,18853*
Zubehör
k.A.
ab € 0,26072*
Zubehör
k.A.
ab € 0,59529*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.