Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Mess. Rz 4 gewellt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahthandbürste Mess. Rz 4 gewellt Osborn
Drahthandbürste Mess. Rz 4 gewellt Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-128363
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7801150594
EAN/GTIN:
     4013349510150
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Messingdraht

• Körper aus 1a-Buchenholz
• Messingdraht, gewellt
• Zum Säubern von NE-Metallen und Weichholz

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
4
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7801150594
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste messing, draht handbürste, 4013349510150, Bürste, Bürsten, Handstielbürste, Handstielbürsten, Stielbürste, Stielbürsten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,52*
1
€ 9,80*
ab € 1,75*
€ 2,58*
8 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,78*
6 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 1,89*
€ 2,78*
3 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008447573
ab € 70,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.