Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet-Mini-Pack Alu 3x 8 mm a 100St. Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet-Mini-Pack Alu 3x 8 mm a 100St. Gesipa
Blindniet-Mini-Pack Alu 3x 8 mm a 100St. Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-128392
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433531
EAN/GTIN:
     4007081304214
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet-Minipack Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3 mm
Nietschaftlänge:
8 mm
Nietbare Materialstärke min:
4,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
5 mm
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433531
Ursprungsland:
VR China
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0564*
€ 0,0769*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0565*
€ 0,0771*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0639*
€ 0,0871*
Lager 4012
44
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,00*
8 Tage
52
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.