Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet-Mini-Pack Alu 5x 6 mm a 50St. Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet-Mini-Pack Alu 5x 6 mm a 50St. Gesipa
Blindniet-Mini-Pack Alu 5x 6 mm a 50St. Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-128397
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433536
EAN/GTIN:
     4007081304269
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Blindniet-Minipack Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietschaftlänge:
6 mm
Nietbare Materialstärke min:
2 mm
Nietbare Materialstärke max:
2,5 mm
Inhalt:
50 Stück
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433536
Ursprungsland:
VR China
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1326*
€ 0,1326*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1377*
€ 0,1377*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,149*
€ 0,149*
Lager 4012
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,54*
7 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.