Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten
>
Artikel
ISO-Wendeschneidplatte DNMG 150608L-EC U5035
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-128909
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4332163813606
EAN/GTIN:
4332163813606
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
ISO-Drehwendeschneidplatte, DN...
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
DNMG 150608 L––EC U 5035
P Stahl:
100–180
P Stahl-Vorschub:
0,2–0,45
P Stahl-Schnitttiefe:
0,4–4,0
M Rostfrei:
100–180
M Rostfrei-Vorschub:
0,2–0,45
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,4–4,0
S Superleg.:
30–70
S Superleg.-Vorschub:
0,15–0,3
S Superleg.-Schnitttiefe:
0,5–1,5
Marke:
Keine
... >
Zerspanung
>
Wendeplattenwerkzeuge
>
Drehen Platten
Weitere Suchbegriffe:
Wendeplatte
,
Wendeplatten
,
Wendeschneidplatte
,
Wendeschneidplatten
,
wendeschneidplatten dnmg 15
,
schneidplatten
,
schneidplatten cnmg120408
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 65,83*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,23*
€ 101,4237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,90*
€ 98,651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,11*
€ 95,3309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,32*
€ 92,0108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,83*
€ 78,3377
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen