Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung, 10m, scAT N07V3V3-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung, 10m, scAT N07V3V3-F 3G1,5
CEE-Verlängerung, 10m, scAT N07V3V3-F 3G1,5
Artikel-Nr.:
     4012-129454
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4006341063106
EAN/GTIN:
     4006341063106
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung, 10 m, 16 A, 5-polig

• Verlängerungsleitung H07 RN-F 5G 1,5 mm²
• Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A, 5-polig 400 V
• Ausgang: 1 x CEE-Kupplung 16 A, 5-polig 400 V
• Mit Klappdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, rev cee-verlängerungsleitung, cee verlängerungsleitung, 4006341063106, CEE, CEE-Verlängerung, Verlängerung, Verlängerungen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,96*
€ 48,20*
€ 4,00*
ab € 37,07*
€ 48,27*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 48,94*
4 Tage
57
€ 4,30*
ab € 40,29*
€ 52,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.