Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal 12x50 2 m, m.3 Kamme, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbodenkanal 12x50 2 m, m.3 Kamme, grau
Aufbodenkanal 12x50 2 m, m.3 Kamme, grau
Artikel-Nr.:
     4012-129467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297798651
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Fußbodenkanal

• PVC, schwer entflammbar
• Temperaturbeständig bis +60 °C
• 48 x 14 mm
• Mit 3 getrennten Kammern
• Für nachträgliche, problemlose Verlegung von Elektro- oder Telekommunikationsleitungen, bestehend aus Unterteil und aufrastbarem gewölbtem Deckel
• Druckfestigkeit von oben: 50 Newton/10 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal, 4008297798651, Aufbodenkanäle, Bodenkanal, Fußbodenkanal, Kanal, Kanäle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
53
1
€ 35,99*
ab € 9,81*
€ 13,81*
1
€ 9,80*
ab € 10,16*
€ 14,30*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 17,43*
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 19,91*
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 15,79*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.