Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilbox 6x7 verz. 4 mm x 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 6x7 verz. 4 mm x 200 m
Drahtseilbox 6x7 verz. 4 mm x 200 m
Drahtseilbox 6x7 verz. 4 mm x 200 m
Drahtseilbox 6x7 verz. 4 mm x 200 m
Artikel-Nr.:
     4012-129721
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100142
EAN/GTIN:
     4011645024869
Drahtseilbox, verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Konstruktion*:
6 x 7 + 1
max. kg:
160
Box:
11,8 kg
Box::
200 m
Herstellerartikelnummer:
1100100142
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,59*
€ 103,49*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,65*
€ 106,10*
Lager 4012
8
€ 5,90*
ab € 87,65*
€ 108,35*
€ 4,80*
ab € 94,40*
€ 116,56*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 127,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,35*
€ 128,9365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,57*
€ 128,0083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,86*
€ 122,4034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,21*
€ 118,0599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,65*
€ 104,3035
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,43825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.