Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockrolle Nr.4981 verz. 30mm 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockrolle Nr.4981 verz. 30mm 1 Öse
Blockrolle Nr.4981 verz. 30mm 1 Öse
Artikel-Nr.:
     4012-129871
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     83068
EAN/GTIN:
     4001425830681
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Seilrolle
Seilrollen
Blockrolle Nr. 4981

Verzinkt, mit Rolle aus Kunststoff und einem festen Langauge.

Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
30 mm
Rillenbreite der Rolle:
8,5 mm
max. Belastung:
15 kg
lichte Weite des Auges:
ca. 13 x 21 mm
Herstellerartikelnummer:
83068
Herstellername:
Heinr. Betz Söhne GmbH & Co. KG
Markenname:
HBS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: seilrolle 30mm, seilrolle, hbs betz seilrolle, 4001425830681, Rolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,68*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,99*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,38*
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,49*
2 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 6,02*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.