Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockrolle Nr.4981 verz. 50mm 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockrolle Nr.4981 verz. 50mm 1 Öse
Blockrolle Nr.4981 verz. 50mm 1 Öse
Artikel-Nr.:
     4012-129872
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     83070
EAN/GTIN:
     4001425830704
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Seilrolle
Seilrollen
Blockrolle Nr. 4981

Verzinkt, mit Rolle aus Kunststoff und einem festen Langauge.

Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
50 mm
Rillenbreite der Rolle:
12 mm
max. Belastung:
20 kg
lichte Weite des Auges:
ca. 16 x 25 mm
Herstellerartikelnummer:
83070
Herstellername:
Heinr. Betz Söhne GmbH & Co. KG
Markenname:
HBS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: seilrolle 50 mm, seilrolle, hbs betz seilrolle, 4001425830704, Rolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,63*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 9,19*
€ 12,70*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 13,49*
1
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 13,80*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.