Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguß-Vogelrolle, lose, mit schmaler Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grauguß-Vogelrolle, lose, mit schmaler Nut
Grauguß-Vogelrolle, lose, mit schmaler Nut
Grauguß-Vogelrolle, lose, mit schmaler Nut
Artikel-Nr.:
     4012-1300043
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63160
EAN/GTIN:
     4001425631608
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle Nr. 470

• Vogelrolle aus hochwertigem Grauguss • Lose • Mit schmaler Nute • Gedreht und gebohrt • Gleitlagerung

Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
50 mm
Nutenweite:
6 mm
Radius:
3 mm
Belastung/Stück:
18 kg/max.
Herstellerartikelnummer:
63160
Herstellername:
Heinr. Betz Söhne GmbH & Co. KG
Markenname:
HBS
Ursprungsland:
Litauen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,39*
1 Tag
22
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,59*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,75*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,85*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 2,65*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,03*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,28*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,49*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,52*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,89*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,01*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.