Sanitär-Silikon GS231
• Elastische, acetatvernetzender Silikondichtstoff
• Sehr gute Modellierbarkeit
• Sehr gute Glätteigenschaften
• Schnelle Durchhärtung
• Hohe Kerbfestigkeit
• Gute UV-Beständigkeit
• Feuchtraum-, witterungs- und alterungsbeständig
• Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten
• Durchhärtung: ca. 3,2 mm/Tag
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +180 °C
Gefahrenhinweise:EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.