Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONSLIP-Tape Bl EXTREME B: 50 mm L: 18 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NONSLIP-Tape Bl EXTREME B: 50 mm L: 18 m
NONSLIP-Tape Bl EXTREME B: 50 mm L: 18 m
Artikel-Nr.:
     4012-1300913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569854566
EAN/GTIN:
     4053569854566
Suchbegriffe:
Klebeband
Nonslip-Tape
Tape
Warnklebeband
Nonslip-Tape Extreme

• Rutschfestigkeitsklasse R13 36Grit
• Sehr hohe Abriebfestigkeit
• Hohe Klebkraft
• Einfach zu verarbeiten
• Witterungsbeständiger Kleber
• Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18 m
Farbe:
schwarz
Marke:
Keine
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
€ 4,90*
ab € 25,16*
€ 29,96*
Lager 4012
80
1
€ 6,90*
ab € 24,69*
€ 32,92*
4 Tage
68
1
€ 4,79*
ab € 26,01*
€ 34,70*
1 Tag
80
1
€ 7,90*
ab € 26,19*
€ 34,87*
4 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 26,76*
€ 36,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,92*
€ 39,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,37167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.