Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende z. Klipsen für Glastüren, 2500, EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende z. Klipsen für Glastüren, 2500, EV1
Blende z. Klipsen für Glastüren, 2500, EV1
Blende z. Klipsen für Glastüren, 2500, EV1
Artikel-Nr.:
     4012-1301075
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     607704
EAN/GTIN:
     4041518168338
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM Klipsblende für Glasschiebetüren

• Einseitige Ausführung für Wandmontage • Beidseitige Ausführung für Deckenmontage

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
607704
Länge:
2500 mm
für Türbreite:
1110–1300 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
EV1 eloxiert
Herstellerartikelnummer:
607704
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 44,07*
€ 62,03*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,90*
€ 62,50*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 67,87*
€ 88,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 92,65*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 44,31*
€ 93,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.