Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 38x5mm, 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 38x5mm, 25m
Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 38x5mm, 25m
Artikel-Nr.:
     4012-1301137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907051127
EAN/GTIN:
     4064907051127
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
lebensmittelschlauch 25m
silikonschlauch
Silikonschlauch FDA

• FDA-Zertifikat
• Seele: Silikon platinvernetzt
• Einlage: Polyestergeflecht
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
38 mm
Außen-Ø:
48 mm
Betriebsdruck:
5 bar
Schlauchlänge:
25 m
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelschlauch dn 38, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 31,87*
€ 35,33*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 35,34*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 35,81*
€ 39,55*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 41,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 34,80*
€ 45,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 35,33*
€ 42,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,87*
€ 37,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 883,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.