| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1301244 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569786263 EAN/GTIN: 4053569786263 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteiler für Werkstattwagen • Einteilungsset zum Unterteilen von Schubladen • Passend für F ORTIS Werkstattwagen 960 x 460 x 1020 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 22-teilig | Geeignet für Schubladengröße: | 760 x 398 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,40* | € 39,12* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,35* | € 39,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,82* | € 39,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,10* | € 39,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,03* | € 41,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|