Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1301304 Herst.-Nr.: UA20624/37 EAN/GTIN: 8033546145234 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Elect«, S3 SRC Zulassung/Norm: S3 SRC Ausführung: • Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane • Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen • Wasserabweisend Fußbett: durchgendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU Material: Futter: Wing Tex, Schaft aus vollnarbigem Leder Sicherheit: Save & Flex PLUS, Kunststoffkappe Weite: Natural Confort 11 Mondopoint Farbe: schwarz-grau-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Herstellerartikelnummer: | UA20624/37 | Herstellername: | U Group S.R.L. | Markenname: | U-Power | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, schutzschuhe s3, halbschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 37,47* | € 49,49* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 37,30* | € 49,49* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,63* | € 50,97* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 41,69* | € 55,00* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 43,49* | € 57,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|