Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1301594 Herst.-Nr.: RL20196/41 EAN/GTIN: 8033546362563 |
| |
|
| | |
| Damen-Sicherheitshalbschuh »Cherry«, S1P SRC Zulassung/Norm: S1P SRC Ausführung: • Innovative Sohlentechnologie • Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane • Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen • Schaft mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon Fußbett: Memory Fußbett mit Elastopan von BASF Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“Brandsohle Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® auf E-TPU von BASF Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., antistatisch sowie ölrestistentes PU mit leichtem Absatz Material: Futter: Wing Tex, Schaft: weiches Velourleder/Nylon Sicherheit: Save & Flex PLUS , Aluminiumkappe Weite: Natural Confort 9 Mondopoint Farbe: schwarz-grau-rosa Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Herstellerartikelnummer: | RL20196/41 | Herstellername: | U Group S.R.L. | Markenname: | U-Power | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, antistatik schuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 69,92* | € 89,18* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,15* | € 89,49* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 76,13* | € 96,79* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 80,09* | € 100,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,05* | € 103,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|