Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Topfscharnier,9135140,165vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfscharnier,9135140,165vernickelt
Topfscharnier,9135140,165vernickelt
Topfscharnier,9135140,165vernickelt
Artikel-Nr.:
     4012-1302271
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135140
EAN/GTIN:
     4023149163333
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Scharnier Sensys 8657i für Glasanwendungen, 165°

• Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Für Türdicke 4 - 8 mm
• Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebemontage (muss separat bestellt werden)
• Inklusive Befestigungsschraube
• Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9135140
Oberfläche:
vernickelt
Herstellerartikelnummer:
9135140
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: topfband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,5664*
€ 8,3206*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,7411*
€ 8,4811*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 6,4222*
€ 9,3022*
18 Tage
337
1
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 10,51*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,4811*
€ 10,09251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7411*
€ 8,02191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 848,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9090756
ab € 0,0989*
Zubehör
Hettich
9090864
ab € 0,0983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.