Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug,KA 5632,73277300mm,verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelauszug,KA 5632,73277300mm,verzinkt
Kugelauszug,KA 5632,73277300mm,verzinkt
Kugelauszug,KA 5632,73277300mm,verzinkt
Kugelauszug,KA 5632,73277300mm,verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-1302419
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73277
EAN/GTIN:
     4023149732775
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632

• Präzisions-Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung
• Einbaubreite 12,7 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder aufgesetzt
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
• Stahl verzinkt, blau passiviert

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0073277
Schubkastenlänge:
300 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
73277
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubladen, Schubladenauszug
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,0276*
€ 8,826*
Lager 4012
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,2188*
€ 9,0088*
1 Tag
23
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 9,89*
2 Tage
748
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 10,34*
1 Tag
23
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,8316*
€ 10,4517*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 9,0088*
€ 10,72047
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,2188*
€ 8,59037
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 900,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8685*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,5649*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,2945*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,0646*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 13,2539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.