Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelvollauszug KA 5632 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelvollauszug KA 5632 400 mm
Kugelvollauszug KA 5632 400 mm
Kugelvollauszug KA 5632 400 mm
Kugelvollauszug KA 5632 400 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1302491
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73279
EAN/GTIN:
     4023149732799
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632

• Präzisions-Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung
• Einbaubreite 12,7 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder aufgesetzt
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
• Stahl verzinkt, blau passiviert

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0073279
Schubkastenlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
73279
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,5249*
€ 10,6523*
Lager 4012
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,7762*
€ 10,8662*
1 Tag
21
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,83*
€ 12,22*
1 Tag
21
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,32*
14 Tage
825
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 12,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 10,8662*
€ 12,93078
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,7762*
€ 10,44368
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.086,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0076*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8185*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,2945*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,0246*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 13,3039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.