Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Hängerahmen,9039924,steckbar,STA schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängerahmen,9039924,steckbar,STA schwarz
Hängerahmen,9039924,steckbar,STA schwarz
Hängerahmen,9039924,steckbar,STA schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1302504
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9039924
EAN/GTIN:
     4023149903991
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
Steckbarer Hängerahmen Schreibtischunterschrank

• Mit Zwischensteg
• Stahl vernickelt / Kunststoff

Set besteht aus:
• 1 Stück Steckbarer Hängerahmen
• Zwischenstege, Anzahl siehe Tabelle

Hinweise:
Steckbarer Hängerahmen kann nur mit flacher Rückwand bis zu 96 mm eingesetzt werden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9039924
Maße:
510 x 244 x 350 mm
Oberfläche:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
9039924
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,4536*
€ 14,4525*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,7893*
€ 14,7593*
9 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 11,2078*
€ 16,3678*
2 Tage
7
1
€ 9,50*
ab € 12,58*
€ 18,28*
2 Tage
473
1
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,7593*
€ 17,56357
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7893*
€ 14,02927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.475,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
48410
ab € 1,0686*
Zubehör
Hettich
9039362
ab € 2,2912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.