| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1302507 Herst.-Nr.: 9227006 EAN/GTIN: 4023149092718 |
| |
|
| | |
| Klebeband SlideLine M • Doppelseitiges Klebeband für 2-bahniges Laufprofil zum Ankleben • Pro Laufprofil in der Länge 2.500 mm sind 5 Meter Klebeband einzusetzen • Für die Nutzung eines Klebebandes wird eine geeignete, gereinigte Oberfläche vorausgesetzt • Lieferung auf 25 m Rolle • Problemlos zu kürzen Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9227006 | Länge: | 25 m | Herstellerartikelnummer: | 9227006 | Herstellername: | Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Küchen-Systemtechnik, Führungsprofil Schiebetür, Laufprofil, Schiebetürenprofil, Schiebetürführungsprofil, Schiebetürprofil, laufprofil hettich, beidseitiges klebeband, Beschlag, doppelseitiges, Klebeband, laufend, Möbelbeschläge, Oben, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Schiebetürbeschläge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 11,7182* | € 14,5383* | | | | Lager 4012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 12,0493* | € 14,7393* | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 11,4684* | € 16,7184* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,93* | € 19,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,55* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.473,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|